Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 407 mm, LxB 2500 m x 12,7 mm, Stärke 0,55 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Artikel-Nr.:
     103-709457
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KV130
EAN/GTIN:
     8057714362629
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 407 mm, LxB 2500 m x 12,7 mm, Stärke 0,55 mm.

Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können verschweißt werden.

Polypropylen-Bänder zur Umreifung und Sicherung. Ideal geeignet zum Verschließen von Paketen, zum Bündeln sowie für Paletten mit leichter Beladung.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
12.7 mm
Bandlänge:
2000 m
Kerndurchmesser:
407 mm
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm x 2500 m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, 709457 49 (KV130), Abbindeband, Abbindebänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.