Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Kompositband Länge x Breite 1100 m x 13 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3000 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsban...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 13 mm. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonker...
Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 13 mm. Für besonders hohe Anforderungen. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. De...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 600 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1500 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik,...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 1100 m x 13 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, K...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 850 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4750 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch gewebte Fäden in weiß Suchbegriffe: Polyester-Umreifung, Band, Verp...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche gewachst und gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 780 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...