STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 13 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
Das Umreifungsband ist in der Farbe schwarz erhältlich und gehört zur Produktart der Umreifungsbänder. Es hat eine Größe von 12,7 x 0,5mm und eine Länge von 600m. Die Ausführung des Umreifungsbande...
PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 12,7 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolu...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 380 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
PP-Umreifungsband, Großrolle, 12,7 x 0,65 mm x 2500 lfm für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.900 N Kern: 406 mm 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)13 mm Länge: 1.100 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 380 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65311040) (WG40) ...
Ballenpressband 76 mm Kern • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit • Band kann bei Verwendung einer Stahlklemmen nachgespannt werden • Heißverleimt • Hervorragender Oberflächenschutz • Auf Wunsch in ...
PET-Ballenpressband 13 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Kerndurchmesser (innen): 64 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 375 kg Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 240 Gewich...