| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000487640 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7490 EAN/GTIN: 4054773017587 |
| |
|
| | |
| gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von phosphatierten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 3 Rollen Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,9 mm | Lauflänge: | 1100 m | Reißkraft ca.: | 375 kg | Farbe: | weiß | Innenkern-Ø: | 76 mm | Material: | Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,90 mm, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, Umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,72* | € 49,25* | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 39,89* | € 49,30* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 43,60* | € 54,16* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 44,594* | € 54,874* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 43,78* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 147,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|