Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Umreifungsset Starter für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Um...
Umreifungsset Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Band Länge x Breite 1000 m x 13 mm bis z...
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 13 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
SIGNODE-Dylastic-Band, 12,7 x 0,56 mm x 2438 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte...