Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-722562
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     722562
EAN/GTIN:
     4030198303344
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Spannband
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 13 mm.

Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1000 m, Reißfestigkeit 135 bzw. 170 kg.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1000 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
135 kg
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Spenderkarton
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, spannband, pp-umreifungsband 13mm, eurokraft basic, 722562 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,64*
€ 30,23*
1 Tag
43
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 30,25*
4 Tage
38
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,61*
€ 30,31*
1 Tag
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 31,18*
Lager 103
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,02887* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02833*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.