Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band LxB 1000mx13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103774
103774
Artikel-Nr.:
     711-103774
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17500
EAN/GTIN:
     4030198175002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Umreifungs Set
Umreifungsset Eco
  • für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Band Länge x Breite 1000 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 1350 N reißsicher

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 200
Anwendung:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1000 m
Reißfestigkeit:
1350 N
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsset, umreifungsset banholzer, umreifungs set, pp-umreifungsband 13mm, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 173,91*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 140,13*
€ 174,54*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 184,02*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 169,46*
€ 210,11*
Lager 711
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,89*
€ 381,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,98*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,60*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.