Übersicht
"Ultraschall Sensor" Überbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Ultraschallsensor (7 Angebote) Einkopfsystem, Analogausgang 0 V ... 10 V, Messfenster einstellbar, Lerneingang, Baureihe: -F54, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Analogausgang 0 ... 10 V, UL-Zul...
Pepperl+Fuchs
UB2000-F54-U-V15
€ 300,34* pro Stück
ALLNET
ALL-KSUltrasonicServo
€ 6,80* pro Stück
Ultraschallsensor - AU004 - autosen (1 Angebot) Ultraschallsensor M18 aus Edelstahl für Füllstandsmessung & Objekterkennung im Bereich 50-400 mm. Einstellbar mit Taste/ IO-Link. Jetzt bestellen!
€ 175,45* pro Stück
Ultraschallsensor ifm electronic UIT300 (8 Angebote) Ganzmetall-Ultraschallsensor Gewindebauform Ausgänge: 2 x PNP/NPN Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Reichweite: 250...2.500 mm Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 103 mm Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K...
€ 488,11* pro Stück
Ultraschallsensor, PNP (Schliesser/Öffner), 200 ... 4m (16 Angebote) Ultraschallsensor, Typ=UB4000-30GM-E5-V15, Alternative (Alias)=2806686, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C...
Pepperl+Fuchs
UB4000-30GM-E5-V15
€ 230,97* pro Stück
€ 1.334,98* pro Stück
Schneider Electric
XX218A3PHM12
€ 113,70* pro Stück
Ultraschallsensor, PNP (Schliesser), 20 ... 250mm (13 Angebote) Ultraschallsensor, Typ=UB250-F77-E2-V31, Alternative (Alias)=7737333, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfa...
Pepperl+Fuchs
UB250-F77-E2-V31
€ 116,87* pro Stück
Ultraschall Reflex-Schranke - RKU318-300/4T-M12 (7 Angebote) Sonderausführung: Teach-Eingang Abstrahlrichtung: frontseitig Öffnungswinkel: 7 ° Betriebsreichweite: 0 ... 0,3 m Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1...
€ 176,90* pro Stück
PROWAVE 400SR120 RECEIVER, ULTRASONIC, 40KHZ, 12MM (2 Angebote) Produktpalette: 400Sx120 Betriebstemperatur, max.: 80 °C Resonanzfrequenz: 40 kHz Töne: - Betriebstemperatur, min.: -30 °C Schalldruckpegel (SPL): 115 dB Kapazität: 2400 pF SVHC: No SVHC (23-Jan-20...
€ 7,75* pro Stück
€ 33,77* pro Stück
Ultraschallsensor (9 Angebote) Einkopfsystem, Analogausgang 0 V ... 10 V, Extrem kleine Blindzone, Teach-In, Baureihe: -F42, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Analogausgang 0 ... 10 V, UL-Zulass...
Pepperl+Fuchs
UB6000-F42-U-V15
€ 297,78* pro Stück
€ 18,09* pro Stück
Ultraschallsensor - AU006 - autosen (1 Angebot) Ultraschallsensor M18 aus Edelstahl für Füllstandsmessung & Objekterkennung im Bereich 150-1600 mm. Einstellbar mit Taste/ IO-Link. Jetzt bestellen!
€ 220,16* pro Stück
Ultraschallsensor ifm electronic UIT301 (8 Angebote) Ganzmetall-Ultraschallsensor Gewindebauform Ausgänge: 1 x PNP/NPN & 1 x 4-20 mA Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Reichweite: 250...2.500 mm Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 103 mm Schutzart: IP65/I...
€ 506,87* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema ultraschall-sensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.