Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROWAVE 400SR120 RECEIVER, ULTRASONIC, 40KHZ, 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1007340
Hersteller:
     Prowave
Herst.-Nr.:
     400SR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Produktpalette: 400Sx120
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebsstrom, max.: -
  • Schallpegelabstand: 30 cm
  • Resonanzfrequenz: 40 kHz
  • Wandlerfunktion: Empfänger
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 115 dB
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, PROWAVE, 400SR120, 1007340, 100-7340
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,50*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Prowave
    400ST100
    ab € 5,12*
    Zubehör
    Prowave
    400ST120
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Prowave
    400ST160
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.