Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor ifm electronic UIT300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107608
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     UIT300
EAN/GTIN:
     4021179331340
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
  • Ganzmetall-Ultraschallsensor
  • Gewindebauform
  • Ausgänge: 2 x PNP/NPN
  • Kommunikationsschnittstelle: IO-Link
  • Reichweite: 250...2.500 mm
  • Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 103 mm
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
UIT
Tastweite min.:
250 mm
Tastweite max.:
2500 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
112 kHz
Einstellung:
IO-Link
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
2 x PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
2 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
M16 x 1,5
Baulänge:
103 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Werkstoff Ultraschallwandler:
PUR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation | Prozessautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Besonderheiten:
Ganzmetall-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor ifm, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 441,12*
€ 503,96*
Frei Haus
ab € 493,77*
€ 557,25*
Frei Haus
ab € 494,38*
€ 562,60*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,30*
€ 562,93*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 510,15*
€ 575,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.