Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Sensor Ultraschall Servo für Smart Car Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 4duino Sensor Ultraschall Servo für Smart Car Roboter
ALLNET 4duino Sensor Ultraschall Servo für Smart Car Roboter
Artikel-Nr.:
     1085-136726
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-KSUltrasonicServo
EAN/GTIN:
     4038816060891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
"Support thickened 4MM high-strength Acrylic board/Unique design featuring simple and sturdy structure, which can withstand greater impact.Scope of application:obstacle avoidance by/ distance-measuring of objects/ liquid-level detection/ public security/ parking lot inspectionSpecification:1. Operating voltage: DC5V2. Quiescent current: ?2mA3. Voltage output: high:5V4. Voltage output: low: 0V5. Detection angle: ?15°6. Detection distance: 2cm-450cm7. Accuracy: 3mmConnection mode: VCC, trig(Control end), echo(receive end), GNDBasic working principle:i) Adopts IO interface TRIG ranging, give at least 10us high level signalii) The module will automatically transmit eight 40KHZ square waves and detect whether there are returning signals.iii) If any signal returns, a high level will be output through ECHO, and the duration of the high level is the time needed for transit to receipt by ultrasonic. Then the measuring distance=duration of high level* 340m/s*2;"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
6
1
€ 6,00*
ab € 4,58*
€ 6,80*
6
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,91*
6 Tage
5
1
€ 1,00*
ab € 13,60*
€ 19,58*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.