|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2696913 Herst.-Nr.: UB6000-F42-U-V15 EAN/GTIN: 4050143015054 |
| |
|
|  |  |
 | Einkopfsystem, Analogausgang 0 V ... 10 V, Extrem kleine Blindzone, Teach-In, Baureihe: -F42, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Analogausgang 0 ... 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung <= 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Gehäuse: ABS Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: sonstige, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Gehäusebauform: Quader, Leerlaufstrom: 60 mA, Breite des Sensors: 80 mm, Höhe des Sensors: 34 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Messbereich Länge: 350...6000 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UB6000-F42-U-V15 | Ident Code: | 134010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 270,79* | € 298,19* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 272,32* | € 298,70* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 273,90* | € 299,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 268,78* | € 300,30* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 282,45* | € 308,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|