Übersicht | "Trimmerkondensator"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 18,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,83* pro Stück |
| |
Keramik-Rohrtrimmer, 0,4 pF, 3,5 pF, Luft (1 Angebot) Keramik-Rohrtrimmer Typ 60-0409-10003 mit Löt- Steckkontakten Rotoren und Statoren: CuZn, vergoldet Isolierkeramik: Sinterkeramik AL2O3, glasiert Einstellung: von der Rotorseite Einstelldrehmoment:... |
|
ab € 16,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.469,85* pro Stück |
| |
Vishay PTFE Trimm-Kondensator, 5pF bis 60pF 250V dc (2 Angebote) Serie = BFC2 Spannung = 250V dc Dielektrikum = PTFE Montageart = Durchsteckmontage Abmessungen = 10 x 11 x 11mm Tiefe = 11mm Höhe = 11mm Länge = 10mm Kapazität max. = 60pF Betriebstemperatur max. =... |
|
ab € 9,91* pro Stück |
| |
Murata Trimm-Kondensator, 30pF bis 60pF 50V ac (3 Angebote) Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm Tiefe = 0.9mm Höhe = 0.6mm Länge = 1.3mm Kapazität min. = 30pF Betriebstemperatur max. = +85°C |
|
ab € 0,357* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,524* pro Stück |
| |
Murata Trimm-Kondensator, 16.5pF bis 33pF 50V ac (1 Angebot) Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm Tiefe = 0.9mm Höhe = 0.6mm Länge = 1.3mm Kapazität min. = 16.5pF Betriebstemperatur min. = -30°C Varia... |
|
ab € 3,07* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 0,315* pro Stück |
| |
Murata Trimm-Kondensator, 45pF bis 90pF 50V ac (1 Angebot) Serie = LXRW Spannung = 50V ac Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm Tiefe = 0.6mm Höhe = 0.3mm Länge = 0.6mm Kapazität min. = 45pF Betriebstemperatur max. = +85°C |
|
ab € 2,67* pro 10 Stück |
| |
Murata Trimm-Kondensator, 100pF bis 200pF 5.3V dc (1 Angebot) Serie = LXRW Spannung = 5.3V dc Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.4mm Tiefe = 0.9mm Höhe = 0.4mm Länge = 1.3mm Kapazitäts-Bereich = 100 → 200pF Betriebstemperatur min. = -... |
|
ab € 1,53* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 0,257* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,16* pro 25 Stück |
| |
VISHAY BFC280800016 TRIMMKONDENSATOR, 2-18PF, 250V (1 Angebot) Produktdurchmesser: 8 mm Produktpalette: BFC2 808 Series Trimmer-Kapazität, min.:: 2 pF Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Kondensatormontage: Durchsteckmontage Betriebstemperatur... |
|
ab € 2,74* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Trimmerkondensator | | | Der Trimmkondensator mit einstellbarer Kapazität
Ein sogenannter Trimmkondensator kommt dort zum Einsatz, wo ein herkömmlicher Kondensator mit fester Kapazität nicht verwendet werden kann. Bei einem Trimmer lässt sich die Kapazität in gewissen Grenzen der entsprechenden elektronischen Schaltung anpassen, was in einigen Anwendungsbeispielen unter Umständen vonnöten ist. Die Einstellung der Kapazität erfolgt über eine Drehachse, welche die Kondensatorplatten in einem gewissen Bereich dreht und somit die Kapazität des Kondensators verändert. Im Gegensatz zu einem einstellbaren Widerstand lässt sich ein Trimmkondensator nur in gewissen Grenzen einstellen, während ein einstellbarer Widerstand von seinem Maximalwert bis auf null eingestellt werden kann. Aus diesem Grunde sind bei einem Trimmkondensator die minimale und die maximale Kapazität stets angegeben.
Sehr wichtig - die Werte für die minimale und maximale Kapazität
- Trimmkondensatoren besitzen in der Regel nur sehr geringe maximale Kapazitätswerte und werden häufig für elektronische Schaltungen im Hochfrequenzbereich eingesetzt.
- Die maximale Kapazität eines solchen Kondensators wird dann erreicht, wenn die feststehenden Kondensatorplatten sowie die Kondensatorplatten der Drehachse direkt übereinander liegen.
- Liegen die Kondensatorplatten hingegen in der minimalen möglichen Einstellung übereinander, hat der Trimmkondensator auch sein Minimum an Kapazität erreicht. Diese Einstellung kann direkt an der Drehachse des Kondensators stufenlos vorgenommen werden.
Die maximal zulässige Spannung am Trimmkondensator
Wie alle anderen Kondensatoren besitzt auch ein Trimmkondensator eine maximal zulässige Betriebsspannung. Diese sollte keinesfalls überschritten werden, um Fehlfunktionen der elektronischen Schaltung und einem Defekt des Bauteils zu vermeiden. Durch ein Überschreiten dieser maximalen Spannung kann ein Kurzschluss des Kondensators entstehen, der Folgeschäden in der elektronischen Schaltung verursacht.
Weitere Hinweise zur Handhabung von Trimmkondensatoren
- Ein Trimmkondensator ist ein sehr empfindliches elektronisches Bauteil, das durch eine mechanische Beanspruchung sehr schnell Schaden nehmen kann. Dies sollte beachtet werden, wenn eine Einstellung dieser Bauteile vorgenommen werden muss.
- Bei der Einstellung dieser Bauteile sollte man darauf achten, dass nur dafür geeignete Werkzeuge verwendet werden. Diese bestehen in der Regel aus einem kunststoffähnlichen Material.
- Die Verwendung von Einstellwerkzeugen aus Metall kann eine Kapazitätsveränderung in der Schaltung bewirken, die eine korrekte Einstellung des Trimmkondensators unmöglich macht. Dies gilt besonders dann, wenn ein in eine Hochfrequenzschaltung eingesetzter Trimmkondensator justiert werden muss.
|
|