Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmerkondensator, 5,5 pF, 65 pF, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimmerkondensator, 5,5 pF, 65 pF, PP
Trimmerkondensator, 5,5 pF, 65 pF, PP
Artikel-Nr.:
     4502-70D202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BX22280832659
EAN/GTIN:
     4099879882028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
vishay trimmerkondensator
Trimmerkondensatoren Typ Vishay/BCcomponents BFC2808.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
0,002-0,025 Nm
Durchmesser:
10 mm
Kapazitätsbereich:
5,5 bis 65 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
150 V
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Trimmer, Drehko, Drehkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.377,42*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 3.377,45*
€ 4.019,17
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 3.377,42*
€ 4.019,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.