Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmerkondensator, 2,5 pF, 22 pF, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimmerkondensator, 2,5 pF, 22 pF, PP
Trimmerkondensator, 2,5 pF, 22 pF, PP
Artikel-Nr.:
     4502-70D200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BX22280811229
EAN/GTIN:
     4099879882011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
vishay trimmerkondensator
Trimmerkondensatoren Typ Vishay/BCcomponents BFC2808.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
0,001-0,015 Nm
Durchmesser:
7.5 mm
Höhe:
10 mm
Kapazitätsbereich:
2,5 bis 22 pF
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
250 V
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Trimmer, Drehko, Drehkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.