Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 45pF bis 90pF 50V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857569
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV900-053
EAN/GTIN:
     5059045235668
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
smd trimmer kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.3mm
Länge = 0.6mm
Kapazität min. = 45pF
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.3mm
Länge:
0.6mm
Kapazität min.:
45pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, trimmkondensator murata, 1857569, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW0YV900053, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.