Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LXRW0YV201-059 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 100-200PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524034
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV201-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Trimmer
Trimmer
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LXRW
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 100 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: Verstellbar
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 200 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, trimmkondensator murata, trimmer, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, MURATA, LXRW0YV201-059, 3524034, 352-4034
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6824
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,315*
    € 0,80*
    1000
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,46*
    € 3,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.