Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Rohrtrimmer, 0,4 pF, 3,5 pF, Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Rohrtrimmer, 0,4 pF, 3,5 pF, Luft
Keramik-Rohrtrimmer, 0,4 pF, 3,5 pF, Luft
Artikel-Nr.:
     4502-77D532
Hersteller:
     Tronser
Herst.-Nr.:
     60-0409-10003-000
EAN/GTIN:
     4099879882035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Trimmer Kondensator
Keramik-Rohrtrimmer Typ 60-0409-10003 mit Löt- Steckkontakten Rotoren und Statoren: CuZn, vergoldet Isolierkeramik: Sinterkeramik AL2O3, glasiert Einstellung: von der Rotorseite Einstelldrehmoment: wird durch eine sechsfache Schlitzung und Spreizung des Rotorgewindeteils bestimmt Drehmoment: 0,3 bis 2,0 Ncm Anschlagdrehmoment: max. 2,0 Ncm Prüfklasse: 55/085/56 Prüfspannung: 250 VDC Güte: Q 5000/200 MHz TK: 50 ±30 Betriebstemperatur: - 65 bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
0,003-0,02 Nm
Durchmesser:
4 mm
Höhe:
14.6 mm
Kapazitätsbereich:
0,4 bis 3,5 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Nennspannung (DC):
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, trimmer kondensator 0,35-3,5 pf, trimmer kondensator, keramikkondensator 250v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, Trimmer, Drehko, Drehkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.