Ob Möbel, Gartenpflanzen, Getränkekästen oder sperrige Schwerlasten, diese belastbare Sackkarre ist die ideale Transporthilfe bei Umzügen oder Verladearbeiten. Dank der sternförmig angeordneten Har...
Ersatzrad für TOOLAND Sackkarre Treppensteiger: QT124Ersatzrad für TOOLAND Sackkarre Treppensteiger: QT124 * Rad-Durchmesser: 15,2 cm * Material (Rad) Gummi
Klappbare Treppen-Sackkarre, Schaufel-BxT 390 x 270 mm, Tragfähigkeit 60 kg. Überwindet mühelos Treppenstufen. Praktisches Spanngummi. Kompakt und sehr leicht.
Alu-Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1210 x 520 x 560 mm Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm Konstruktion aus Aluminium (verschweißt) Mit Schutz vor...
Treppenkarre BASIC, mit 3-armigem Radstern, Tragkraft 250 kg, Schaufel BxT 400 x 180 mm Das Einstiegsmodell für die Überbrückung von Treppen und Absätzen mit einem 3-armigen Radstern. Durch die bei...
Der DM-System Treppensteiger mit E-Motor hilft Ihnen und Ihren Mitarbeitern, schwere Lasten über viele Stufen zu transportieren, ob es um die Auslieferung von Paketen an Kunden oder das unternehmen...
pavo Klapptritt/-Treppenkarre, 3 Stufen aus Aluminium, mit 2 Räder, Räder und Schaufel klappbar, Oberteil mit rutschfester Gummierung, Tragkrat als Leiter: 120 kg, als Treppenkarre 60 kg, Maße der ...
mit Dreisternrädern und besonders breiter Schaufel Schaufelmasse: B 570 x T 240 mm gesamte Höhe: 1300 mm gesamte Breite: 570 mm gesamte Tiefe: 625 mm ø Räder x Breite: 160 x 40 mm Traglast: bis 150...
· Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr · Mit Aluminiumschaufeln · Sicherheitsgriffe· 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung 160 x 40 mm
Stahl-Treppensackkarre, Schaufel-BxT 280 x 250 mm, mit Griffbügel. Leichtes Überwinden von Treppenstufen bis 200 mm mithilfe der Sternräder. Mit ausklappbarem Tragegriff und Zurrgurten zur Fixierun...
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · robuster Elektromotor, inkl. 48 V/10 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt · Ladezeit 3 Stunden · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-P...
Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; teilweise gebogene Querstreben; 2 dreiarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bere...
Stahl-Treppensackkarre, Schaufel-BxT 280 x 250 mm, mit Handgriffen. Leichtes Überwinden von Treppenstufen bis 200 mm mithilfe der Sternräder. Mit ausklappbarem Tragegriff und Zurrgurten zur Fixieru...
Mit Sternrad - Abladen – Treppen hinaufstemmen – aufladen, all dies ist nicht mehr notwendig - Große rutschfeste Schaufel - Radträger für besonders Treppen schonenden Transport - Pulverbeschicht...