| |
|
| Artikel-Nr.: 505-7300295 Herst.-Nr.: 8040902 EAN/GTIN: 8717448040902 |
| | |
|
| | |
| pavo Klapptritt/-Treppenkarre, 3 Stufen aus Aluminium, mit 2 Räder, Räder und Schaufel klappbar, Oberteil mit rutschfester Gummierung, Tragkrat als Leiter: 120 kg, als Treppenkarre 60 kg, Maße der Stufen: (B)280 x (T)220 mm, Zwischenstand: 240 mm, (8040902) Maße aufgeklappt: (B)470 x (T)730 x (H)1.170 mm Maße eingeklappt: (B)360 x (T)170 x (H)1.250 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Klappkarre, Klapptreppe, Klapptritt, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, alu-leiter 3 stufen, treppenkarre, sackkarre klappbar, Lagerbedarf, Transportkarren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,11* | € 97,48* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,52* | € 108,19* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 85,09* | € 109,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|