Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pavo Stahl-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne (7300286)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pavo Stahl-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne (7300286)
pavo Stahl-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne (7300286)
Artikel-Nr.:
     505-7300286
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8019601
EAN/GTIN:
     8717448019601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
treppenkarre
pavo Stahl-Treppenkarre, klappbar, 2 dreiarmige Radsterne
aus hochwertigem Stahl, Griff aus Kunststoff, Schaufel und
Räder klappbar, Schaufelbreite: 260 mm, Schaufeltiefe: 300mm
Handgriff ausziebar, Tragkraft: 150 kg, Farbe: schwarz/grün,
Gewicht: 11,76 kg,
(8019601)

Maße ausgeklappt: (B)470 x (T)580 x (H)1.085 mm
Maße eingeklappt: (B)470 x (T)380 x (H)740 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.