Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 280x230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224707
224707
Artikel-Nr.:
     711-224707
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     52812
EAN/GTIN:
     8595102411547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Alu-Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1210 x 520 x 560 mm
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff

Suchbegriffe:
Treppenkarre, Treppenrodel, Treppenroller, Treppenrolli, Treppensackkarre, Treppensteiger, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Alu-Karre, Alu-Treppenkarre, Aluminiumkarre, Aluminiumtreppenkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
280 mm
Schaufeltiefe:
230 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Rad-Ø Sternsatz:
140 mm
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1210 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
560 mm
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre bis 150 kg, treppenkarre, treppenkarre brb, Treppenrodel, Treppenroller, Treppenrolli, Treppensackkarre, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Alu-Karre, Alu-Treppenkarre, Aluminiumtreppenkarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 146,66*
€ 180,54*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 349,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.