Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 500 x 575 mm Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm Schaufel und Oberteil klappbar Konstruktion aus Stahl (vers...
Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 570 x 640 mm Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm Konstruktion aus Stahl (verschweißt) Gestell mit schlag- un...
Treppenkarre mit 5-Stern-Satz Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm Konstruktion aus Stahl (verschweißt) Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau ...
Treppenkarre • Stabile Ausführung Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit konischer Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen. • Dauerhaft oberflächengeschützt Schlag- und kratzfest, pulverbeschichte...
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen Außenmaß: 610 x 725 x 1.310 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T) Ausführung: stabile Schweißkonstruktion 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe mit 2 Sch...
Außenmaß: 610 x 630 x 1.310 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 300 x 255 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * inkl. Radsternfeststeller * mit 2 Schutzblech...
BASIC Treppenkarre, zusammenklappbar, TK 150 kg, Schaufel BxT 270 x 200 mm Die BASIC Treppenkarre überzeugt mit platzsparendem Ein-/Ausklapp-System und 150 kg Tragkraft beim Treppentransport von Ka...
· Stabile Schweißkonstruktion · Schaufeln aus Stahlblech · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · Sicherheitsgriffe· 2 Räder mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfel...
Diese Karre erleichtert den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus St...
Stuhl-Treppenkarre Traglast 175 kg Höhe x Breite 1300 x 580 mm Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm Länge der Tragarme 430 mm Tragbreite 245 mm über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Trag...
Diese Treppenkarre ist aus einer fest verschweissten Stahlkonstruktion gefertigt. Die rollengelagerten Räder sind mit Vollgummibereifung erhältlich. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 50...
Treppenkarre Ausgestattet mit 3-Stern-Satz Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 660 x 520 mm Traglast 150 kg Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm Konstruktion aus Stahl (verschweißt) Gestell mit schlag- un...