| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-272-696 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4035694007659 |
| | |
|
| | |
| Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne, Schaufelmaß 480 x 295 mm - Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Ergonomische Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 leichtgängige, zuverlässige Rad-Sterne, jeweils mit 3 Rädern
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi mit Präzisions-Rillenkugellager
Technische Daten: - Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Maße Plattform B x T [mm]: 480 x 295
- Traglast gesamt [kg]: 200
- Bereifung: TPE
- Marke: VARIOfit
- Breite außen [mm]: 675
- Tiefe außen [mm]: 620
- Höhe außen [mm]: 1310
- Durchmesser Rolle [mm]: 160
- Farbe: enzianblau
- RAL-Code: 5010
- Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 675 mm | Tiefe Außen: | 620 mm | Höhe Außen: | 1310 mm | Traglast gesamt: | 200 kg | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | enzianblau | Gewicht: | 24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 195,63* | € 230,51* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 192,93* | € 230,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,00* | € 233,10* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,77* | € 235,30* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,23* | € 286,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|