Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 300x225mm,klappbar,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158315
158315
Artikel-Nr.:
     711-158315
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9854
EAN/GTIN:
     4250448505575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre luftbereift
treppenkarre
Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 500 x 575 mm
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Schaufel und Oberteil klappbar
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Transportrodel, Sackroller, Sackrolli, Klappkarre, Treppenkarre, Sternradkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Rodel, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel // Oberteil
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Bereifung Sternsatz:
Vollgummi
Rad-Ø Sternsatz:
160 mm
Radlager Sternsatz:
Rollenlager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1200 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
575 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
20.5 kg
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre bis 150 kg, Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Transportrodel, Sackroller, Sackrolli, Klappkarre, Sternradkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Rodel, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 271,79*
€ 4,95*
ab € 258,00*
€ 281,53*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 272,97*
€ 335,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,11*
€ 344,59*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 395,85*
€ 429,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,95*
€ 511,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.