Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 450x150mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158321
158321
Artikel-Nr.:
     711-158321
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9531
EAN/GTIN:
     4250448505629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre bis 150 kg
Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 660 x 520 mm
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 160 mm
  • Naben mit Rillenkugellager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackroller, Sackrodel, Sackrolli, Treppenkarre, Sternradkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Rodel, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rillenkugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
520 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, treppenkarre ral5010, Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackroller, Sackrodel, Sackrolli, Sternradkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Rodel, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,97*
€ 365,58*
€ 4,95*
ab € 342,51*
€ 395,91*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 359,70*
€ 411,76*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 338,09*
€ 434,11*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 480,37*
€ 535,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,56*
€ 637,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,46*
€ 601,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,37*
€ 571,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.