Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 3,2 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schne...
starker Verbundharz gute Standfestigkeit Die T115 Inox Trennscheibe besteht aus einem sehr starken Verbundharz welches mit dem Gewebe eine gute Standfestigkeit erreicht.
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist die...
Trennscheiben, Steinbearbeitung, Bindung BF, Korn Siliziumcarbid, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch Profis schätzen Winkelschleifer für ihre F...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben X-LOCK 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und ...
Trennscheibe Edelstahl • Ø 115 mm • Bohrung Ø 22,23 mm • Extra dünn, Stärke 1,0 mm • OSA zertifiziert • Hohe Schnittleistung • Lange Standzeit • Nach EN 12413 gefertigt • Besonders geeignet für Ble...
Die Trennscheibe Best for Inox – Rapido gewährleistet schnelle Schnitte in Stahl. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. Dadurch ist sie besonders verschleißresistent und garantiert g...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Bist du Metallarbeiter und suchst eine langlebige, größere Trennscheibe, die du mit deiner Kappsäge ve...
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die a...