Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Trennscheibe Euro-Cut gekröpft 125 x 2,5 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Trennscheibe Euro-cut gekröpft 125 x 2,5 x 22 mm
Metall-Trennscheibe Euro-cut gekröpft 125 x 2,5 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85011
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85011
EAN/GTIN:
     4016092850115
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Die Metall-Trennscheibe Euro-Cut ist einsetzbar für Metall.

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • Aufnahme: 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Durchmesser:
125 mm
Stärke:
2,5 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.