Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 3,2 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-8000353730
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     209016
EAN/GTIN:
     4014855166701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 3,2 x 22,23 mm gekröpft
Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneiden Vollmaterial, wie beispielsweise große Profile oder Steiger, ohne Probleme. Zu ihren Vorteilen gehören zudem ihre gute Härte, ihre hohe Aggressivität und ihre lange Standzeit. Als Universalprodukte eignen sich die Scheiben zum Freihand-Trennen von Metallen aller Art. Sie kommen häufig bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, in Schlossereien und im Anlagen- und Behälterbau zum Einsatz. Klingspor bietet Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra mit verschiedenen Scheibendurchmessern in gerader und gewölbter Form an.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
3.2 mm
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
gekröpft
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x3,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,56*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 27,53*
€ 36,04*
2 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 27,65*
€ 36,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 27,60*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.