20% höhere Standzeit als herkömmliche Trennscheiben Schnittbreite 1,0 mm auch für die Verarbeitung von Aluminium Karosserien geeignet saubere Schnittflächen, geringe Gratbildung wenig Schnittabfall...
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze usw. und rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte Härt...
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe f...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Alu 125x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A36N-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte N Korngröße 30 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Sc...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schne...
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profile...
Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; Länge: 370 mm; Höhe: 75 mm; Ausstattung: ohne Verzahnung; Version: Standard. Nutzen Sie die Trennscheibe in der für Sie passenden Länge, um Produkte in Ihrem ...
Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen. • Verstärkte Armierung für Freihand-Anwendung • Hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit