Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freihand-Trennscheibe für Metall,gerade Ausf. 180 x 3 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freihand-Trennscheibe für Metall,gerade Ausf. 180 x 3 x 22,2 mm
Freihand-Trennscheibe für Metall,gerade Ausf. 180 x 3 x 22,2 mm
Freihand-Trennscheibe für Metall,gerade Ausf. 180 x 3 x 22,2 mm
Freihand-Trennscheibe für Metall,gerade Ausf. 180 x 3 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     369-E445918
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     E445918
EAN/GTIN:
     4250345508068
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben für Metall "FTM" Ausführung: Mittelharte Ausführung für kühlen, schnellen Schnitt ∙ Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 ∙ Hohe Zerspanungsleistung und Standzeit Anwendung: Allgemeiner Einsatz bei Bau-, Konstruktions- und Werkzeugstählen
Weitere Informationen:
Bohrung:
22.23 mm
Stärke:
3.0 mm
Ausführung:
gekröpft
Scheiben-Ø:
180 mm
Scheiben-Ø x Stärke:
180 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x3,0x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Metall-Trennscheiben, Metalltrennscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.