Clever-Diamond Hartmetall besetzte Trennscheibe für den universellen Einsatz. Produktbeschreibung: geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen enorme Schnittfreudigkeit erspart ...
Trennscheiben für Metall "FTM" Ausführung: Mittelharte Ausführung für kühlen, schnellen Schnitt ∙ Faserstoffverstärkte Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 ∙...
Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 . . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Sch...
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltwe...
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird ...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl oder Edelstahl gleichermaßen einzusetzen, und bietet in den Standardbreiten eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Kostenprobleme Dafür sorgen eine seh...
Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlgus...