| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159152 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711479338571 |
| |
|
| | |
| FLEXOVIT Trennscheibe A30S-BF41/80 Metall 300x3,5x25,4mm Trennscheibe Stahl-Inox A30S • Lange Standzeit • Schnelles und freies Schneiden • Eisen-, schwefel- und chlorfrei Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 300 mm | Stärke: | 3,5 mm | Bohrungs-Ø: | 25,4 mm | Marke: | Norton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,53* | € 8,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 9,29* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,55* | € 9,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,61* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|