Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Die Trennsäge GCO 14-24 J Professional liefert eine hohe Leistung im 355-mm-Segment und ist für die anspruchvollsten Anwendungsbereiche gerüstet. Ihre hohe Leistungskap...
Clever-Diamond Hartmetall besetzte Trennscheibe für den universellen Einsatz. Produktbeschreibung: geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen enorme Schnittfreudigkeit erspart ...
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre ...
Trennscheibe A 924 R Special D356x4mm ger.STA Bohr.20mm KLINGSPOR schnelles Trennen, auch von Vollmaterial · optimierte Rezeptur für die Bearbeitung von Stahl · auch geeignet für Edelstahl
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10 mm
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- un...
25 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 7⁄8″) Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4 41 AS 60 PBF-RCF80 Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre Norme...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum T...
KLINGSPOR Trennscheibe A 24 Extra D180x3mm ger.STA Bohr.22,23mm Universalscheibe für Metallbearbeitung mittelharte Bindung hohe Standzeit angriffsfreudig Bohrung 22,23 mm Ø max. Drehzahl: 8500min-¹
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Die Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in...