Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FHP plus 1,9/230 flach Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531692
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531692
EAN/GTIN:
     4048962211405
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl mit antriebsstarken Winkelschleifern. Durch den extradünnen Schneidrand wird eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug garantiert. Der hochwertige Aluminiumoxid-Schleifkern und die optimierte Bindungsmatrix ermöglichen ein besonders laufruhiges und leises Trennen für erheblich mehr Schnitte und ein spürbarer Anwendungskomfort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Durchmesser:
230 mm
Form:
flach
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Stahl | Edelstahl
Stärke:
1,9 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
6.650 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
ohne
Topfscheibe:
Nein
Diamantscheibe:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Produkttyp:
Trennscheibe
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
Nein
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Lamellenscheibe:
Nein
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
170.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.