3M Cubitron II Trennscheibe 125x2,5x22,23 Korn 60+ Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidkanten ermöglicht kompromisslose Zerspa...
Trennscheibe ALU • Speziell entwickeltes Korn- und Bindungssystem • Beugt Belastungen und Verglasungen der Scheiben vor • Zum Trennen von Aluminium und NE-Metallen
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- un...
Die PREMIUM CBN-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Dank des innovativen Bindungssystems, in Komb...
FRANKEN Schreibtisch-Trennscheibe. Eignet sich für alle Schreibtische einschließlich Sitz-/Stehpulte bis 34 mm Plattenstärke. Schnelle und einfache Montage mittels Schreibtischklemmen (bitte separa...
Gratarme bis gratfreie Schnittkanten (erspart die Nachbearbeitung) Freihand-Trennscheiben zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl u.a. für dünne Bleche (z.B. Karosserie), Stahlseile, Profile, Rohre...
Trennscheibe BGS 3286-1, 75x1,8x9,7 mm Dünne Scheibe für den Druckluft-Trennschneider BGS 3286 und viele andere kompatible Geräte. Ideal für KFZ- und Schlosserarbeiten. Technische Daten: Außen-Ø: 7...
KLINGSPOR Trennscheibe A 24 Extra D115x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm Universalscheibe für Metallbearbeitung mittelharte Bindung hohe Standzeit angriffsfreudig Bohrung 22,23 mm Ø max. Drehzahl: 13300m...
Trennscheibe ALU speziell für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen entwickelt · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · Bohrung 22,23 mm Ø
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie b...