Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 115 mm, 22,23 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608901190
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 190
EAN/GTIN:
     4059952567488
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre Fähigkeit, zähe Materialien wie Beton, Stein und Metall zu trennen. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel kann dieses wunderbare Werkzeug noch vielseitiger eingesetzt werden. Es schneidet effizient alle Arten von weicheren Materialien wie Holz, Kunststoff und moderne Verbundwerkstoffe. Mit dem EXPERT Carbide Multi Wheel wird dein Winkelschleifer noch vielseitiger. Viele Handwerker benötigen möglicherweise nur dieses einzige Elektrowerkzeug. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1,044 kg
Nettogewicht:
1,044 kg
Volumen:
1,174 dm3
Abmessung Länge:
197 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Hartholz | Holz mit Nägeln | Kunststoff | Gipskartonplatte
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
3.2 mm
Durchmesser des Bohrers:
3.35 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.6 mm
GTIN:
4007081040471
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1519774
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1519774
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
Speed Bulb Stahl
Schaftlänge:
8.1999999999999993 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
gas-/wasserdicht:
Nein
max. Klemmbereich:
6.3 mm
max. Klemmlänge:
6.3 mm
min. Klemmbereich:
5 mm
min. Klemmlänge:
5 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1519774
EAN Code:
4007081040471
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
6.6 mm
Produkt-Name:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 8,2 Übergröße
Produkt-Typbezeichnung:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2x 8,2
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 97,97*
€ 121,39*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 134,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 134,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 136,97*
€ 167,67*
10
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 211,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,00*
€ 159,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,29*
€ 157,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,70*
€ 149,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,17*
€ 140,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 116,87*
€ 139,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,80*
€ 125,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.