Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalltrennsäge GCO 14-24 J, 2400 W, 3800 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GCO 14-24 J 35,5 cm Blau, Grau 3800 RPM 2400 W
Bosch GCO 14-24 J 35,5 cm Blau, Grau 3800 RPM 2400 W
Bosch GCO 14-24 J 35,5 cm Blau, Grau 3800 RPM 2400 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B37200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B37200
EAN/GTIN:
     3165140966320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Die Trennsäge GCO 14-24 J Professional liefert eine hohe Leistung im 355-mm-Segment und ist für die anspruchvollsten Anwendungsbereiche gerüstet. Ihre hohe Leistungskapazität und ihr robustes Design garantieren eine hohe Überlastkapazität selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit ihrem patentierten Klammersystem sorgt die Trennsäge für eine um 20 % höhere Scheibenausnutzung. Eine gleichmäßige Schnittleistung wird mit Hilfe des großen Basiselements mit Gumminoppen erzielt, das Stabilität selbst auf leicht unebenem Untergrund gewährleistet. Diese Trennsäge eignet sich optimal für allgemeine Renovierungsarbeiten und Renovierungsarbeiten im Außenbereich sowie für den Tiefbau und kann zum Zuschneiden von massivem Stahl und für 45°-Schnitte von rechteckigen oder massiven Stahlstäben sowie für das Schneiden von Armierungsstäben in massivem Stahl verwendet werden. Dank der Sanftanlauffunktion der Trennsäge GCO 14-24 J Professional kann ein plötzlicher Einschaltstrom während des Werkzeuganlaufs vermieden werden
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
3800 1/min | 3800 min-1
Maschinengewicht:
18.1 kg
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Sägeblattdurchmesser:
355 mm
Sägeblattbohrung:
25.4 mm
Länge:
520 mm
Breite:
256 mm
Höhe:
400 mm
Trennscheibenbohrung:
25.4 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
452 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
562 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
332 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
452 x 562 x 332 mm
Schnittkapazität bei Rechteck 0°, Höhe:
100 mm
Schnittkapazität bei Rechteck 0°, Breite:
196 mm
Schnittkapazität Rechteck 0°:
100 x 196 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 0°, Höhe:
119 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 0°, Breite:
119 mm
Schnittkapazität Vierkant 0°:
119 x 119 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 0°, Höhe:
130 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 0°, Breite:
130 mm
Schnittkapazität L-Profil 0°:
130 x 130 mm
Gewicht:
18.1 kg
Nenneingangsleistung:
2400 W
Schnittkapazität bei Rechteck 45° Gehrung, Höhe:
107 mm
Schnittkapazität bei Rechteck 45° Gehrung, Breite:
115 mm
Schnittkapazität Rechteck 45° Gehrung:
107 x 115 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 45° Gehrung, Höhe:
110 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 45° Gehrung, Breite:
110 mm
Schnittkapazität Vierkant 45° Gehrung:
110 x 110 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 45° Gehrung, Höhe:
115 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 45° Gehrung, Breite:
115 mm
Schnittkapazität L-Profil 45° Gehrung:
115 x 115 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
256 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
520 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
400 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
256 x 520 x 400 mm
Trennscheiben-Ø:
355 mm
Positionierung:
Neudefinierte Leistung bei 355-mm-Trennsägen für die anspruchsvollsten Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstark und robust mit hoher Überlastkapazität selbst bei anspruchsvollen Aufgaben | Patentiertes Klammersystem sorgt für eine um 20 % höhere Scheibenausnutzung | Großes Basiselement mit Gumminoppen sorgt für Stabilität selbst auf leicht unebenem Untergrund
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Metalltrennsäge GCO 14-24 J Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Metalltrennsäge
Bruttogewicht:
18,92 kg
Nettogewicht:
18 kg
Volumen:
84,336 dm3
Abmessung Länge:
562 mm
Abmessung Breite:
452 mm
Abmessung Höhe:
332 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600543
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.