Transistor-Typ = NPN DC Kollektorstrom max. = 100 mA Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 3 Der DiodesZetex NPN-Transistor mit vorspanntem Kleinsignal für die Oberflächenmontage ist ...
Transistor-Typ = PNP DC Kollektorstrom max. = -8 A Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V Gehäusegröße = UDFN Montage-Typ = SMD Gleichstromverstärkung min. = 170 Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro C...
Fischer Elektronik Transistor-Klammer Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 (L x B x H) 17.7 x 10 x 12.2 mm Transistorklammer Materialstärke 0.8 mm Über Transistor und Montageplatte aufschi...