Low-Side-Schalter, SN75468N, Texas Instruments Der SN75468N ist ein Hochspannungs-Hochstrom-Darlington-Transistor-Array. Jedes besteht aus sieben NPN-Darlington-Paaren, die Hochspannungsausgänge mi...
Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der npn Version ist die Basis gegenüber dem Emitter pos...
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Emitter-Spannung: 40 V Kollektor-Base-Spannung: 80 V Emitter-Base-Spannung: 7 V Kollektorstrom: 1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -65 - ...
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Emitter-Spannung: 60 V Kollektor-Base-Spannung: 100 V Emitter-Base-Spannung: 7 V Kollektorstrom: 1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W Betriebstemperatur: -65 -...
Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zude...
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Emitter-Spannung: 45 V Emitter-Base-Spannung: 6 V Kollektorstrom: 0,1 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,35 W Betriebstemperatur: -55 -150 °C
Funktioniert wie ein normaler npn-Transistor, zusätzlich ist die Basis mit einer Linse nah außen zugänglich. Der Strom durch Emitter Kollektorstrecke kann so zusätzlich durch Licht gesteuert werden.
Technologie: TRANSISTOR NPN Kollektor-Emitter-Spannung: 45 V Emitter-Base-Spannung: 7 V Kollektorstrom: 0,2 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,6 W Betriebstemperatur: -65 -200 °C