Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex NPN Darlington-Transistor 60 V 800 mA HFE:5000, TO-92 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513534
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCX38C
EAN/GTIN:
     5059043773384
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 5000
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,25 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 100nA
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Darlington-Transistoren, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
5000
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,25 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
100nA
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor, 7513534, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, DiodesZetex, BCX38C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5567
1
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 1,262*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MPX05GFNB
ab € 0,0547*
Zubehör
RS Pro
7133687
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.