Kühltisch S9-100 MA 110888MAKühltisch S9-100 MA, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 100 m...
Kühltisch S6-150 MA 110887MAKühltisch S6-150 MA, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 190 m...
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible Vorbereitungs- und Ablagetheke mit leistungsstarker Umluftkühlung und gläsernem Schutz.
Kühltisch S6-100 110884Kühltisch S6-100, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 110 mm, Kontr...
Kühltisch S4T1-150 110886Kühltisch S4T1-150, Höhe Schrank 554 mm, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Kon...
Kühltisch S9-100 110888Kühltisch S9-100, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 100 mm, Kontr...
Polar Thekenkühltisch für Pizzen und Salate 368L. Benutzerfreundliche Bedienung mit Digitalanzeige. Dicke d. Isolierung: 35mm. Edelstahloberfläche mit Marmorplatte, Gastronorm-kompatibel, 3 Türen. ...
Kühltisch S6-100 MA 110884MAKühltisch S6-100 MA, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 110 m...
Kühltisch T2 MA 110881MAKühltisch T2 MA, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Kontrollleuchte Ein/Aus, Spa...
Viertürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible Vorbereitungs- und Ablagetheke mit leistungsstarker Umluftkühlung und gläsernem Schutz.
Kühltisch S6-150 110887Kühltisch S6-150, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Höhe Schublade 190 mm, Kontr...
Kühltisch T2 110881Kühltisch T2, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Kontrollleuchte Ein/Aus, Spannung 23...
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible Vorbereitungs- und Ablagetheke mit leistungsstarker Umluftkühlung und gläsernem Schutz.
Kühltisch T3 110894Kühltisch T3, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Kontrollleuchte Ein/Aus, Spannung 23...
Kühltisch T3 MA 110894MAKühltisch T3 MA, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Kontrollleuchte Ein/Aus, Spa...