Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz Flexible
Artikel-Nr.:
     2813-428-1944
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     UA017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Zweitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie mit Schutz
Flexible Vorbereitungs- und Ablagetheke mit leistungsstarker Umluftkühlung und gläsernem Schutz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
136 cm
Breite:
136 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
82.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.664,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,30*
€ 2.275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,91*
€ 2.240,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,80*
€ 2.121,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,26*
€ 2.054,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,65*
€ 1.980,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.