Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie Flexible
Artikel-Nr.:
     2813-428-1935
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     UA018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Dreitürige Saladette Thekenkühlschrank der Polar U-Serie
Flexible Vorbereitungs- und Ablagetheke mit leistungsstarker Umluftkühlung und gläsernem Schutz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
136 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
106.00 kg
Volumen:
456.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.592,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.881,80*
€ 3.429,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.836,32*
€ 3.375,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.701,97*
€ 3.215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,46*
€ 3.136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.592,73*
€ 3.085,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.