Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 300mm 1/50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042080300
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717410
EAN/GTIN:
     4317784717410
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,02 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ablesung unten:
0,02 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
12 x 4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber fortis, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Schieblehre, 3042080300, 42080300
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 41,63*
€ 54,43*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 41,73*
€ 54,44*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 42,05*
€ 54,72*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 41,48*
€ 55,51*
5 Tage
16
€ 6,99*
ab € 46,71*
€ 60,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.