Thyristor, Typ=TYN640RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=40 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Thyristor, Typ=TS820-600T, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=800 mV, Gat...
Thyristor, Typ=TYN610RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=10 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 188 A Produktpalette: Dxx15L Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 9.5 A Du...
Thyristor, Typ=TYN612RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Thyristor, Typ=MCC95-08IO1B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=180 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V,...