Thyristor, Typ=MMO90-16IO6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=110 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, ...
Thyristor, Typ=MCO50-16IO1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=90 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.4 V, G...
Thyristor, Typ=MCD56-16IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.24 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=94 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V,...
Thyristor, Typ=MCO500-18IO1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.01 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=880 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, ...
Thyristor, Typ=TYN1012RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.6 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gat...
Thyristor, Typ=MCC94-22IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.46 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=163 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V...