Cuttermesser Teppichmesser, NOPI Verlegeband doppelseitiges Teppich Klebeband 25 mIn diesem Bodenverlegeset ist Werkzeug in Heimwerker-Qualität enthalten. Trotz der rostfreien Metallteile, wird ein...
NOPI FI 5617: Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und har...
beidseitig stark klebendes Teppichband mit Folienträger, Verklebung von Teppichen & PVC-Böden in Profi-Qualität PROFI QUALITÄT - Doppelseitiges Klebeband aus PE-Folie und Hot Melt Kleber zur Teppic...
Das tesa Klett Verlegeband zur sicheren Fixierung von Teppichen mit Vlies- oder Filzrücken Mit der besonderen Hakenknopf-Technologie gibt es kein Verrutschen oder Faltenschlagen Anwendbar auf harte...
Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff un...
beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder MarmorWeitere...
Produktbeschreibung: Folienträger wieder abziehbar Teppichverlegeband Trägermaterial: Polyethylen/Folie Kleber: Synthetik Klebekraft auf Stahl: 6 N / 25 mm Hitzebeständigkeit: 60° C
beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor Weiter...
tesa® Verlegeband Universal 5617 Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband für permanenten Halt • Leicht von Hand einreißbar Einsatzbereiche: • Einsetzbar bei der Teppichverlegung oder zur Erstellu...
tesafix 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für...