Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Verlegeband 50mmx10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Verlegeband 50mmx10m
Klett-Verlegeband 50mmx10m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56187-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56187-00000
EAN/GTIN:
     4042448388551
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
  • Das tesa Klett Verlegeband zur sicheren Fixierung von Teppichen mit Vlies- oder Filzrücken
  • Mit der besonderen Hakenknopf-Technologie gibt es kein Verrutschen oder Faltenschlagen
  • Anwendbar auf harten, sauberen und trockenen Untergründen
  • Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
  • Unterseite klebend, Oberseite mit Hakenknopf-Technologie
  • Leichtes Auswechseln des Teppichbodens
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
sichere Fixierung von Teppichen
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.335 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 10mx50mm, klett band, klett-band weiß, Teppich, Teppich-Verlegeband, Teppichklettband56187, TeppichVerlegeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 13,06*
€ 16,91*
1
€ 4,75*
ab € 12,97*
€ 17,56*
1
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 18,65*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 21,89*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56188-00000-01
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.