Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Teppichverlegeband
Teppichverlegeband
Artikel-Nr.:
     42XH2-KL60-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL60-4
EAN/GTIN:
     4063963033429
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband

Teppichverlegeband, Breite 50 mm Länge 25 m, beidseitig klebend

Das Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff und als Trennlage dient ein glattes gelbliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird. Dieses doppelseitige klebende Gewebeband wurde konzipiert für die Verlegung von Teppichböden und eignet sich besonders für alle übliches Untergründe, auch Metall und Holz. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Menge pro Karton:
30 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, teppichband, teppichklebeband 50 mm 25 m, teppich-band, teppich-klebeband 50mm, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Verlegeband 50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 8,92*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 272,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL60-3
€ 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.